Mandrină de filetare sincronă cu bucşă elastică ER BT 40

Cod articol: 338193
de la 
La cerere
Livrabil
94 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Răcire interioară: Da, cu max. 50 bari
  • Forma: AD

Descriere

Execuţie:

  • Cu compensare minimă a lungimii (MLA) datorită elementului de amortizare.
  • Sistem de răcire internă cu presiune de până la 50 bar.
  • Durabilitate sporită a tarodului/tarodului mecanic.

Aplicaţie:

  • La centrele de prelucrare cu ax sincron.
  • Pentru compensarea diferenţelor de pas dintre tarozi şi axul sincron.
  • Pentru compensarea toleranţelor de pas ale tarozilor.

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice de filetare tip ER Cod 309399 şi 309447.
Şurub de tragere Cod 308760308806.

Notă:

Nu degresați mandrinele de filetare Synchro.