Aparat de filetare Rubber-Flex Pentru bucşe elastice multifuncţionale

Cod articol: 333500
de la 
La cerere
Livrabil
14 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

  • Pentru maşini cu un singur sens de rotaţie.
  • Cuplajul cu fricţiune de siguranţă reglabil protejează tarodul împotriva ruperii.
  • Compensarea lungimii la tracţiune şi presiune, echilibrează diferenţa dintre avansul maşinii şi pasul filetului.
  • Avansul automat garantează execuţia filetului conform dimensiunilor cerute.
  • Retur rapid automat 1,6 : 1.
  • Rotirea la dreapta şi rotirea la stânga sunt posibile fără comutare.
  • Utilizarea bucşelor elastice Rubber-Flex sau a capetelor de schimbare rapidă.
  • Mecanism de amortizare scurt pentru execuţia primei spire, permite aşchierea fără a secţiona filetul.

Ref. M3−M12 şi M10−M30 cu dispozitiv de strângere dublu.

Execuţie - Imagine:

Piuliţă pentru reglarea adâncimii de filetare cu precizie, ± 0,1 mm.

Aplicaţie:

  • Fixare într-un ax rotativ.
  • Execuţia fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
  • Fără comutare prealabilă pentru filet pe stânga sau pe dreapta, de folosit pentru gaură înfundată şi gaură străpunsă.

Livrare:

Inclusiv braţ de susţinere iar la Cod 333500 inclusiv 2 bucşe elastice multifuncţionale (Rubber-Flex), 2 chei fixe şi 1 şurubelniţă pentru şuruburi cu locaş hexagonal corespunzătoare aparatului!

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică multifuncţională (Rubber-Flex) Cod 333640, dispozitiv de prindere de schimb Cod 333630, consultaţi lista cu piese de schimb.

Notă:

Cozi conice recomandate Cod 342500; 342600.