{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Egalizarea înălţimii | 25 mm | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 | |
Încuietoare cilindrică | inserție modulară | |
Înălţime structurii de bază | 710 mm | |
Lăţime structură de bază | 606 mm | |
Adâncime structură de bază | 600 mm | |
Înălţimea structurii de bază incl. garnituri | 770 mm | |
Înălţimea utilă a uşii | 345 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 1 mm | |
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 500 kg | |
Tip produs | Structură de bază |
Cod articol | 431060 800X600 | |
EAN / GTIN | 4067263264903 |