Cadru inferior 1000X750 mm

Cod articol: 431520 1000X750
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime maximă de lucru (raportată la muchia superioară a plăcii de trasare) 900 mm
Recomandat pentru mărime placă lungime×lăţime 1000×750 mm
Greutate 28 kg
Tip produs Structură de bază

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 431520 1000X750
EAN / GTIN 2050001949851

Descriere

Execuţie:

Construcţie sudată stabilă, inclusiv reazemele de sprijin, cu picioare reglabile. Înălţime maximă de lucru 900 mm (raportată la muchia superioară a plăcii de trasare).

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere. Livrare contra cost.