Ceas comparator, orizontal, palpator din rubin, 0,2mm, 0,002mm, 8mm tijă

Cod articol: 513-475-10E
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ceas comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 513-475-10E
EAN / GTIN 4946368676159
Număr producător 513-475-10E
L-Număr L40010 11813

Descriere

Descriere:

Acesta ceas comparator (tip pârghie) care vă oferă următoarele avantaje: durabilitate, sensibilitate și vizibilitate îmbunătățite drastic. Fața de cristal plat fără strălucire permite citirea ușoară a gradațiilor. Garnitura O-ring de pe luneta are ca efect asigurarea unei rotații netede și împiedică pătrunderea prafului și a uleiului pe fața cadranului. Lungimea palpatorului se găseşte inscripţionată pe fața cadranului pentru a comanda din nou oricând un înlocuitor. Acoperiri multistrat a sticlei de cristal.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0,2
Absolvire: 0.002
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: În cutie, inclusiv tija de prindere ⌀8 mm, sonda ⌀2 mm.