{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 75 mm | |
Paralelismul suprafeţelor de măsurare | 6 µm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421660 50-75 | |
EAN / GTIN | 4946368507736 | |
Număr producător | 323-252-30 |