Descriere:
Microscop de măsurare de atelier CNC MarVision MM 420 CNC
Caracteristicile produsului: Microscop de măsurare- Control CNC cu 3 axe
- Controlul mișcării axelor și controlul vitezei prin joystick
- Camera color integrată
- Obiectiv zoom (0,7x - 4,5x) motorizat cu autofocus
- Lumină inelară cu LED: 1 inel și 4 segmente, fiecare comutabil și reglabil individual
- Lumină LED transmisă: reglabilă
- Ponctor cu laser pentru găsirea poziției
- Bază masivă din granit dur
- Masă transversală stabilă din oțel, rulmenți de precizie
- Precizie și fiabilitate excelente datorită sistemului optic de măsurare incrementală
Unitatea de operare și afișare software M3 cu PC cu ecran tactil- Screen tactil de 23″ cu tastatură și mouse
- Bazat pe Windows 10 Pro, astfel, este posibilă instalarea de software suplimentar
- Operare prin multi-touch pe ecran sau cu ajutorul mouse-ului/clapetei
- M3 software versiunea 3
- Imagine video de mari dimensiuni
- Țintă- /evaluare reală cu toleranțe
- Imprimare protocolară cu logo-ul companiei
- Afișaj grafic cu dimensiuni
- Detecție automată a marginilor chiar și pentru piese cu contrast redus
- Cupare
- Statistică
- Paletizare a pieselor de serie
Hardware opțional- Componente- Iluminare telecentrică cu lumină transmisă
- Iluminare coaxială cu lumină incidentă
- Utilizarea lentilelor de fixare 0, 5x/2x (niveluri de mărire suplimentare)
- Sistem de măsurare tactilă Renishaw TP20
- Macro zoom Navitar 4 K motor zoom 8x-116x cu cameră de 5MB
- 0, 67x adaptor TV pentru un câmp de vizualizare mai larg
Opțiuni software- Integrarea datelor DXF
- Pachet DXF și profilare
- Module - Măsurare filete
- Module - Izolație cabluri
- Actualizare de la versiunile M3 V1 și V2
- Program convertor QDAS
Domeniu de măsurare X/Y în mm: 200/100
Sistem de măsurare - rezoluție în mm: 0,001
Sistem de măsurare - E1 X/Y în µm: 1,9 + (L/100)
Sistem de măsurare - E2 XY în µm: 2,9 + (L/100)
Magnificare: 35 - 225x
Iluminare: LED cu lumină incidentă și transmisă, reglabil
Conectare la rețea: 240 V
Conţinut: Software M3 cu PC cu ecran tactil, standard de oprire 220 as, instrucțiuni de utilizare, certificat de calibrare Mahr.