Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Micro-endoscop flexibil 1000 mm

Cod articol: 492758 1000

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţia de privire 0 grad
Unghiul câmpului vizual 85 grad
⌀ sondei 2,4 mm
Lungime de lucru (fără obiectiv) 1.000 mm
Tip produs Endoscop

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 492758 1000
Număr producător MO.241000.0085

Descriere

Execuţie:

Diametru mic şi structură flexibilă, cu fibră optică, pentru măsurarea pieselor de mare fineţe.
Adecvat pentru utilizarea industrială datorită ţevilor robuste din oţel aliat şi a opticii de înaltă calitate. Sursele de lumină necesare sunt uşor de conectat prin racordul standard cu fibră optică (ACMI). Focalizare utilizând un inel rotitor la ocular. Reglarea uşoară a clarităţii în zonă apropiată şi îndepărtată fără mişcarea endoscopului. Sistem optic cu lentilă puternică şi luminozitate mare, cu corecţie a culorii.

Adaptat pentru:

FlexiVision 100 cu cap de cameră HD Cod 492866.

Accesorii opţionale:

Surse de lumină LED Cod 492846 şi Cod 462860.

Notă:

Datorită tuburilor culisante cu oglindă, direcţia de vizualizare poate fi modificată la 70° sau 90°. La utilizarea cu tuburi cu oglindă, diametrul de lucru creşte în funcţie de tubul cu oglindă. Tuburi cu oglindă şi obiective de schimb sunt disponibile la cerere.