Există o alternativă la acest produs

Placă de comparare a durităţii HBW 2,5 / 187,5 150

Cod articol: 495130 150
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de verificare HBW 2,5 / 187,5
125 mm
Valoarea durităţii cca. 150
Înălţime 16 mm
Certificat de calibrare DAkkS inclus da
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Placă de comparare a durităţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 495130 150
EAN / GTIN 2050002069633

Descriere

Execuţie:

Plăci de comparare a durităţii de înaltă calitate din oţel optimizat şi omogen, pentru calibrarea periodică a durometrelor.

Avantaj:

Sistem de organizare colorat şi simbolic pe fiecare ambalaj.

Livrare:

Toate plăcile de comparare a durităţii sunt livrate cu certificat de calibrare DAkkS.

Notă:

Calibrare în alte proceduri, plăci de comparare a durităţii în alte dimensiuni cu linii de grilă, la cerere. Disponibilitate rapidă din depozitul producătorului.
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
    Valoarea durităţii cca. Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături