Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Durometru Rockwell HR110

Cod articol: 495080 HR110

Detalii despre produs

Date tehnice

Citire 0,5 HR
Afişaj Ceas comparator
Procedeu de verificare Rockwell
Denumirea producătorului HR-110MR
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Scale Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Operare Manual
Forţă de încercare cu sarcină principală 60; 100; 150 kg
Forţă de încercare cu sarcină iniţială 10 kg
Lăţime maximă de probă 180 mm
Înălţime maximă de probă 180 mm
Lungime 512 mm
Lăţime 296 mm
Înălţime 780 mm
Greutate 49 kg
Tip produs Durometru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 495080 HR110
Număr producător 963-210-20

Descriere

Execuţie:

Durometre Rockwell cu o structură robustă şi precizie ridicată (conform DIN EN ISO 6508-2, ASTM E-18).
Funcţionează fără curent electric, ceasul comparator este reglat automat, nu este necesară reglarea manuală prealabilă.

Livrare:

Corp de penetrare cu diamant, corp de pătrundere cu bilă de oţel 1/16 inch, bile de schimb 1/16 inch, masă plată ⌀ 64 mm, nicovală în formă de V ⌀ 40 mm, husă de protecţie împotriva prafului, plăci de comparare a durităţii, nivelă cu bulă.
3 plăci de comparare a durităţii.

Notă:

Mai multe accesorii la cerere.