{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Planeitatea suprafeţei frontale | 0,01 mm | |
Planeitatea suprafeţelor laterale | 0,002 mm | |
Rectangularitate | 0,002 mm | |
Lungime | 400 mm | |
Lăţime | 600 mm | |
Grosime | 50 mm | |
Greutate | 32 kg | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Tip produs | Scală gradată |
Cod articol | 431882 600X400 |