{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă | ±2 µm | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranţă | T3 | |
Material | inoxidabil | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Lungime rolă | 5 m | |
Lăţime rolă | 12,7 mm | |
Grosime | 0,02 mm | |
Tip produs | Bandă calibrată |
Cod articol | 478505 0,02 | |
EAN / GTIN | 2050001054791 | |
Număr producător | 903 |