Bandă folie 150×2500 mm 0,07 mm

Cod articol: 478740 0,07
(12,90 € / 1 Metre)
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±4 µm
Lungime folie 2.500 mm
Lăţime folie 150 mm
Material Alamă
Grosime 0,07 mm
Tip produs Bandă de folie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478740 0,07
EAN / GTIN 4067263105282

Descriere

Execuţie:

Această bandă de precizie este depozitată în cutii din material plastic şi astfel uşor de derulat (uşor de scos). Cutiile individuale se pot unii într-un bloc, se pot stivui ocupând spaţiu restrâns şi protejează materialul împotriva prafului.
Alamă − Material Cod CuZn 37 (CW508L), laminat - durificat, suprafaţă lustruită.

Aplicaţie:

Reglarea sculelor; ajustarea aparatelor; compensarea toleranţelor; calarea dispozitivelor; poziţionarea maşinilor; reglarea formelor; reglarea jocului lagărului; reglarea agregatelor; corectarea ulterioară a cuţitelor de forfecat; alinierea / centrarea pieselor etc.
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
    Grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături