Filet cu pas fin Calibru inel „TRECE” 6g 22X1,5

Cod articol: 486110 22X1,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 23,80 € /buc.
  • 42,80 € /buc.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 13
Tip de calibru Calibru „trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă g
Clasa de toleranţă 6g
Tip de filet MF
Filet M22
Pas filet 1,5 mm
Tip produs Calibru inel filetat „TRECE”

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 486110 22X1,5
EAN / GTIN 2050001035721

Descriere

Execuţie:

Prima spiră (pas) şlefuită (de la pas de 1mm) îndepărtează impurităţile de pe piesă şi împiedică ruperea prematură a primului pas.
Execuţie conform DIN 2279 − 2299.

Aplicaţie:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiţi paşi, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF şi NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.
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
    M × pasul filetului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături