{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 2269 | |
Clasa de toleranţă | 1 | |
Dim. nominală | 1,00 mm - 2,99 mm | |
Pasul filetului | 0,01 mm | |
Lungimea ştiftului de măsurare | 40 mm | |
Material | Material ceramic industrial (oxid de zirconiu ZrO2) | |
Tip produs | Ştift de control |
Cod articol | 483925 2 | |
EAN / GTIN | 2050001941008 |