Dispozitiv de măsurat pentru găuri cu 2 puncte cu micrometru, 400-600 mm, 0,001 mm

Cod articol: 511-827-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 511-827-20
EAN / GTIN 4946368855387
Număr producător 511-827-20
L-Număr L40010 13844

Descriere

Descriere:

Aceste micrometre interioare cu șuruburi micrometrice permit efectuarea de măsurători fără a schimba inserțiile de măsurare. Indicatoarele oferă următoarele avantaje: O cursă lungă a pistonului asigură o precizie maximă. Punctele de contact realizate din metal dur (>18 mm), asigură o durabilitate ridicată și rezistență la uzură. Un mâner mare reduce transferul de căldură de la operator cu 50%. Domeniu larg de măsurare cu sub-anvile.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 400 - 600
Gradație: 0,001 mm
Repetabilitate: 0,5 µm
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: În cutie, inclusiv capacul de plastic pentru comparatoare.