{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare Fe | 0 µm - 3.000 µm | |
Domeniu de măsurare NFe | 0 µm - 1.250 µm | |
Eroare de toleranţă pentru straturi < 100 µm | 1 % / ±1,5 µm | |
Eroare de toleranţă pentru straturi de la 100 până la 1200 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Eroare de toleranţă pentru straturi > 1200 µm | 3 − 5 % / ±1 µm | |
Principiu de măsurare Fe | magnetic-inductiv | |
Principiu de măsurare NFe | curenţi turbionari | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
Durata de viaţă a bateriei cca. | 100 h | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Lungime | 95 mm | |
Lăţime | 47 mm | |
Înălţime | 17 mm | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Dispozitiv de măsurare a grosimii stratului |
Cod articol | 496800 2026 | |
EAN / GTIN | 2050001053602 |