QM Coloană verticală digitală with Air Floating, Inch/Metric, 0-24″, 0,00005″/0,0001″/0,0002″

Cod articol: 518-247
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare digital
Tip produs Coloană verticală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 518-247
EAN / GTIN 4946368760636
Număr producător 518-247

Descriere

Descriere:

Instrument de măsurare a înălțimii de înaltă precizie ABSOLUTE Digital Height Gauge cu următoarele beneficii: dispune de un encoder liniar ABSOLUTE de înaltă precizie și de înaltă rezoluție pentru detectarea poziției. Tipuri cu și fără mecanism de acționare pneumatică. Rularea automată a programelor de piese preînvățate. Puteți implementa cu ușurință măsurătorile utilizate frecvent, cum ar fi diametrul interior/exterior și calculaţii legate de pas, prin comenzi bazate pe pictograme care acceptă, de asemenea, operarea ușoară cu o singură tastă. Durată de viață extraordinară a bateriei. Răspunsul GO/±NG se realizează prin setarea toleranțelor superioare și inferioare.

Caracteristică:

Gamă: 0-24″/0-600 mm
Precizie: ±(2,4+2,1L/600) µm L = Lungimea de măsurare (mm)
Alimentare cu energie: Baterie alcalină AA LR6 (4 buc.), baterie reîncărcabilă AA Ni-MH (4 buc.), adaptor AC (opțional).
Afișaj: LCD monocrom TN monocrom
Inch-Metric: Inch/Metric
Se livrează: Inclusiv 4 baterii, bloc de reglare, sondă de compensare a bilei