Descriere:
Coloana verticală Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS are următoarele avantaje: scală ABSOLUTE încorporată, reglare fină pentru poziționare precisă, Ac de trasat cu vârfuri de carbură. Nu necesită reglare la punct 0 la fiecare pornire. Mâner rotativ pentru reglarea grosieră și fină (numai 570-3xx) Ieșire de date SPC.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 200
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Precizie: ±0,03 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,03 mm
Reglare fină: 4 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,03 mm
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 5000 de ore
Observații: 2x PRESET
Scară: scală electronică liniară ABSOLUTE
Afișaj: LCD, 6 cifre
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
± Comutare: Da
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv 1x baterie, scriber și clemă de scriber
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44