Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 12,5 mm 0,4/40 mm

Cod articol: 436200 0,4/40

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 25,30 € /buc.
  • 20,20 € /buc.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
  • Standard: DIN 2270
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 2270
Domeniu de măsurare per direcţie 0,4 mm
Citire 0,01 mm
⌀ sferă măsurare 2 mm
Plaja de pivotare 2×110 grad
Lungime braţ palpator 12,5 mm
Forţă de măsurare 0,15 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare analogic
⌀ carcasă 40 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 436200 0,4/40
EAN / GTIN 2050001040039

Descriere

Execuţie:

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuţie robustă, ergonomică. Carcasă şi prisme de susţinere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecţie contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.
Cu citire 1/100.
GIROD − Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din carbură. Carcasă robustă, insensibilă la câmpurile magnetice. Swiss Made (Fabricat în Elveţia).

Aplicaţie:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricităţii, măsurători interioare cu verificarea toleranţei (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului şi planeităţii, precum şi pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină ⌀ 8mm.

Accesorii opţionale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulaţie Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.

Notă:

Informaţii suplimentare DIN 2270: Citire 0,01 − Interval de abatere 10 µm, interval total de abatere 13 µm, eroare de histerezis 3 µm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb