{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de baterii incluse | 2 | |
Plajă maximă de cântărire | 0 kg - 600 kg | |
Citire | 200 g | |
Înălţimea cifrelor | 25 mm | |
Marja de eroare din valoarea maximă | 0,2 % | |
Denumirea producătorului | HFB | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Durată de funcţionare a bateriei | 20 h | |
Lăţime carcasă | 163 mm | |
Adâncime carcasă | 126 mm | |
Înălţime carcasă | 159 mm | |
Lungimea totală | 390 mm | |
Greutate netă | 2,2 kg | |
Temperatură de regim (de funcţionare) | 0 °C - 40 °C | |
Tip produs | Cântar cu suspendare / cu cârlig |
Cod articol | 479436 600 | |
Număr producător | HFB 600K200 |