Stand de testare manuală TVL-XLS, interval de măsurare 500 N

Cod articol: TVL-XLS
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
Tip produs Dinamometru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TVL-XLS
EAN / GTIN 4045761344785
Număr producător TVL-XLS

Descriere

Descriere:

Funcționare verticală și orizontală
Rezultat de măsurare precisă
Nivel ridicat de siguranță pentru măsurători repetate
Placă de bază mare cu flexibilitate ridicată de montare
Adecvat pentru toate dispozitivele de măsurare a forței SAUTER de până la 1000 N (nu sunt incluse)
Unitate digitală de măsurare a lungimii SAUTER LA (fără interfață) ca standard

Caracteristică:

Cursă maximă: 230 mm
Cursa axului (cursa unei rotații): 3 mm
Placă de bază cu orificiu filetat M6
Spațiu de lucru extins cu TVL-XL: +340 mm
Dimensiuni totale L×P×H 151×234×465 mm
Greutate netă aprox. 9 kg