{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | 100 N - 900 N | |
Rezoluţie | 0,2 N | |
Precizia | 0,2 % | |
Memorie pentru valori măsurate | 50 | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Port USB | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Lungime | 191 mm | |
Lăţime | 84 mm | |
Înălţime | 42 mm | |
Tip produs | Aparat de măsurare a forţei |
Cod articol | 479025 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002070776 |