{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HCT | |
Standard | DIN 862 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 200 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | Plat | |
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Lungimea ciocului | 50 mm | |
Aplicaţie radio | HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile | |
Înălţime cifre afişaj LCD | 11,5 mm | |
Comutare Stand-by | da | |
Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby | da | |
Decuplare automată | da | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Dimensiune internaţională | CR2032 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412780 200 |