Şubler digital HCT IP67 cu bluetooth
Cod articol:
412780
- Interfaţă: Interfaţă Bluetooth
- Material: Oţel inoxidabil, INOX
- Toate componentele: călit
- Ambalaj: Cutie stabilă
Descriere
Execuţie:
Şubler digital IP67 cu bluetooth. Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic, cu înălţimea cifrelor 11,5mm. Durată de funcţionare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat la modul economic şi poate fi reactivat prin simpla mişcare a cursorului. Se menţin valoarea măsurată şi punctul zero.
Carcasă din 2 componente cu suprafaţă Haptoprene care asigură o mânuire confortabilă. Şublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei şi praf. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie.
Pentru o operare simplă, există aplicaţia Connected Tools (HCT) de la Hoffmann Group, opţională şi gratuită, pentru Android şi iOS.
Carcasă din 2 componente cu suprafaţă Haptoprene care asigură o mânuire confortabilă. Şublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei şi praf. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie.
Pentru o operare simplă, există aplicaţia Connected Tools (HCT) de la Hoffmann Group, opţională şi gratuită, pentru Android şi iOS.
Avantaj:
HCT - Hoffmann Connected Tools
Avantajele transmiterii radio cu bluetooth:
Avantajele transmiterii radio cu bluetooth:
- Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
- Libertate de mişcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
- Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
- Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.
Livrare:
Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.
Piese de schimb:
Suport de baterie Cod 412237 Ref. B.