Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuţă profil dreptunghiular pe stânga 14/20L mm

Cod articol: 274056 14/20L
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
⌀ cozii Ds 8 mm
Lăţime de canelare w 3 mm
Distanţă între centrele vârfurilor L3 1,6 mm
Lungimea totală L 80 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 43 mm
Avans f 0,01 mm - 0,03 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274056 14/20L

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
50
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
55
Oţel < 750 N/mm²
P
55
Oţel < 900 N/mm²
P
50
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
continu
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu răcire internă şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Atenţie:

Dimensiune de comandă = ⌀ minim de canelare.
⌀ de canelare mai mari sunt posibile fără modificare.
D1 = Dmin ⌀ interior.
D2 = Dmin ⌀ exterior.
Model L cu adâncime de canelare mai mare tmax.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ Dmin canelare D1/D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături