Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuţă pentru canelare cu tăiş drept 3 mm

Cod articol: 275020 3

Detalii despre produs

Date tehnice

Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB9035
Strat de acoperire TiCN
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 275020 3

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274030274134.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături