{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acţionare | SW6 | |
Filet | M8 | |
Lungime L | 22 mm | |
Moment de strângere | 24,5 Nm | |
Tip produs | Şurub |
Cod articol | 279932 2 |