GARANT Power Tang Freză unghiulară tangenţială la 90° ultraperformantă pas larg Coadă Weldon

Cod articol: 215950
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
26 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Descriere

Execuţie:

Stabilitate maximă datorită plăcuţelor amovibile aranjate tangenţial.
Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilităţii optime a plăcuţelor amovibile în direcţia forţei de tăiere.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8 IP.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Power Tang"
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
    ⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături