{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 115 mm | |
Filet M | M14 | |
Grosimea perilor | 0,5 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 12 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 24 mm | |
Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | |
Număr de cozi răsucite | 20 | |
Turaţie maximă | 12.500 min-1 | |
Tip produs | Perie conică |
Cod articol | 571300 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359025772 | |
Număr producător | 472257 |