Disc de curăţare (A) MED

Cod articol: 554055 MED

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,52 € / buc.
  • de la 25 buc.
    2,94 € / buc.
La cerere
În stoc
480 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Grad de fineţe grosier
Grad de duritate mediu
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 76,2 mm
Turaţie maximă 15.000 min-1
Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554055 MED
EAN / GTIN 4062406300999

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de curăţare grosieră cu material sintetic din nylon, intercalat cu granulaţie abrazivă sintetică, distribuită uniform. Structură deschisă, nu se încarcă cu material.
Combină curăţarea cu o finisare delicată.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curăţarea cordoanelor de sudură şi îndepărtarea murdăriilor de pe suprafeţe.