Scotch-Brite™ EXL Disc unificat XL-UW, 75 mm x 6,35 mm x 6,35 mm, 8A CRS

Cod articol: 7000028450
  • Cantitatea minimă de comandă 40 bucăţi
  • Pași de comandă: 40 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000028450
EAN / GTIN 50048011137631
Număr producător 7000028450

Descriere

Execuţie:

Construcție multistrat din fleece din fibre comprimate
Pentru o finisare uniformă a suprafeței chiar și în locuri greu accesibile
Utilizare universală pentru debavurare și finisare pe toate materialele
Prelucrarea ușoară a celor mai mici raze și contururi
Extrem de durabil și retenție ridicată a marginilor

Descriere:

Țesătura nețesută ″EXL″ Scotch-Brite™ este disponibilă într-o gamă largă de durități și finețuri și este ideală pentru diverse aplicații, de la debavurare la finisare lucioasă.

Caracteristică:

Construcție multistrat din fleece din fibre presate în mai multe straturi
Pentru o suprafață uniformă chiar și în locurile greu accesibile
Aplicabil universal pentru debavurare și finisare pe toate materialele
Prelucrare ușoară a celor mai mici raze și contururi
Extrem de rezistent și cu o rezistență ridicată a marginilor
Utilizare pe mașini de mare viteză

Notă:

Debavurare și finisare pe toate materialele
Aplicabil la nivel universal