{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Granulaţie abrazivă din corindon (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 400 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
⌀ discurilor | 150 mm | |
Număr de orificii de aspirare | 15 | |
Denumirea producătorului | Hookit 255P | |
Viteză periferică maximă | 40 m/s | |
Tip produs | Disc abraziv cu scai |
Cod articol | 567565 400 | |
Număr producător | 7000034351 |