Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Nonwoven Disc, PN-DR, Very Fine, TR, 50,8 mm, 25/mpachet interior, 100 bucăți/carton, pachet distribuitor.

Cod articol: 7100272237
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100272237
EAN / GTIN 50638060893086
Număr producător 7100272237

Descriere

Execuţie:

Marcă: Scotch-Brite™
Culoare: Culoare: albastru
Industrii: Prelucrarea metalelor // Reparații de caroserie și vopsitorie // Industria aerospațială // Industria alimentară și a băuturilor // Industria auto // Transport și echipamente grele // Industria feroviară // MRO.
Viteză maximă: 25000,0 rpm
Diametru: 50,8 mm

Descriere:

Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ Roloc™ stabilesc un nou standard în domeniul finisării suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în neted, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă a sculelor.

Caracteristică:

Acum cu tehnologia de precizie 3M™ cu granulație de precizie - asigurați un nou nivel de performanță.
Consistență și ușurință în utilizare pentru a asigura finisarea suprafeței fără a modifica semnificativ piesa de prelucrat.
Un disc nețesut adaptabil combinat cu un suport Roloc™ vă oferă cea mai bună performanță de șlefuire și un sistem de schimbare rapidă practic și eficient.