Execuţie:
Marcă: Scotch-Brite™
Culoare: maro
Industrii: Transport feroviar // Transport și echipamente grele // Industria auto // Industria metalurgică // MRO // Alimente și băuturi // Aviație // Reparații de caroserie și vopsitorie
Viteză maximă: 10000.0 rpm
Diametru: 150,0 mm
Descriere:
Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ stabilesc un nou standard în finisarea suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în netedă, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă.
Caracteristică:
Acum cu tehnologie de precizie 3M™ cu granulație de precizie - asigură un nou nivel de performanță.
Conceput pentru ușurință în utilizare și finisaje de suprafață consistente
Discul adaptabil pentru pregătirea suprafețelor fără a goli, a subșlefui sau a deteriora piesa de lucru.
Material nețesut adaptabil pentru curățarea și finisarea suprafețelor, fără a goli, a șlefui sau a deteriora piesa de lucru
Potrivit pentru aluminiu și metale moi, oțel carbon, oțel inoxidabil, materiale compozite, materiale plastice și altele