Disc nețesut de precizie Scotch-Brite™, PN-DH, fin, 100 mm x fără gaură (NH), pachet de 25/în interior, 100 bucăți/carton.

Cod articol: 7100274670
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100274670
EAN / GTIN 04064035038779
Număr producător 7100274670

Descriere

Execuţie:

Marca: Scotch-Brite™
Culoare: Culoare: verde
Industrii: Transport și echipamente grele // Reparații de caroserie și vopsitorie // Alimente și băuturi // Metalurgie // Transport feroviar // Automobile // MRO // Aviație.
Viteză maximă: 15000.0 rpm
Diametru: 100,0 mm

Descriere:

Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ stabilesc un nou standard în finisarea suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în netedă, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă.

Caracteristică:

Acum cu tehnologie de precizie 3M™ cu granulație de precizie - asigură un nou nivel de performanță.
Conceput pentru ușurință în utilizare și finisaje de suprafață consistente.
Disc adaptabil pentru pregătirea suprafețelor fără a goli, a șlefui insuficient sau a deteriora piesa de lucru.
Material nețesut adaptabil pentru curățarea și finisarea suprafețelor, fără a goli, a ascuți insuficient sau a deteriora piesa de lucru
Potrivite pentru aluminiu și metale moi, oțel carbon, oțel inoxidabil, materiale compozite, materiale plastice și multe altele.