{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SC-BL | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Comparaţie granulaţie | 280 | |
Grad de fineţe | foarte fin | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Lăţime bandă de şlefuit | 150 mm | |
Lungimea benzii de şlefuit | 2.000 mm | |
Denumirea producătorului | SC-BL | |
Execuţie | A very fine | |
Culoarea | albastru | |
Tip produs | Bandă de şlefuit din material abraziv |
Cod articol | 558509 280 | |
EAN / GTIN | 4001895542480 | |
Număr producător | 7000068141 |