GARANT Power Q DoubleFreză pentru avansuri foarte mari 40/4 mm

Cod articol: 213002 40/4
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Q
⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă Coadă cilindrică
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 30 mm
Lungime activă L1 120 mm
Lungimea totală Lges 200 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 70 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 78 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,2 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,25 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 27,55 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XOMU094812
Unghi de reglare κ 15 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213002 40/4
EAN / GTIN 4062406266479

Descriere

Execuţie:

Sistem de scule cu locaş extrem de stabil al plăcuţelor amovibile pentru siguranţa procesului de lucru. Geometrii ale sculelor care reduc forţa de aşchiere şi care contribuie în mod esenţial la detensionarea axului principal.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 10IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Power Q"

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături