Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Stereomicroscop STEMI 305 cu ieşire pentru cameră 305TRINO

Cod articol: 491836 305TRINO

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosisment (× ori) 8 - 40
Zoom 5 : 1
⌀ câmpului vizual 29 mm
Ocular PL 10×
Distanţă de lucru 110 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491836 305TRINO

Descriere

Execuţie:

Microscop stereo ce permite obţinerea imaginilor tridimensionale, iluminate şi clare. Design Greenough pentru cea mai bună calitate a imaginii. Sursă de lumină LED verticală, integrată. Distanţa faţă de ochi şi claritatea imaginii sunt reglate şi compensate individual. Mâner pentru utilizarea mobilă. Stativ pentru lumină rece, comandă pentru lumină directă, bază plată pentru lumina incidentă (câmp luminos/câmp întunecat), coloană cu antrenare şi deplasare de 145 mm. Cu spot suplimentar K LED cu rază de lumină reglabilă cu zoom şi pe înălţime.
Cu ieşire integrată pentru cameră C-Mount.

Accesorii opţionale:

AxioCam 491852 şi 491853
Accesorii de polarizare pentru spot şi lumină incidentă. Paralumini Cod 491832.
Adaptoare optice 0,75× / 1,5× / 2,0× la cerere.

Notă:

Opţional: Model cu adaptor pentru cameră wi-fi şi router. Model fără unitate de lumină incidentă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb