{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | GSB 18V-60C | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | Motor fără perii | |
Moment maxim de rotaţie moale | 31 Nm | |
Moment maxim de rotaţie dur | 60 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 1.900 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 10 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 38 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 10 mm | |
Vibraţie maximă conform EN cu funcţie de găurire prin percuţie | 8 m/s2 | |
Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie | 2,5 m/s2 | |
Greutate | 1,8 kg | |
Utilizare tipică | Strong | |
recomandat pentru material | lemn; Zidărie; Beton; Piatră; Oţel | |
Tip produs | Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie |
Cod articol | 070113 GSB1860PRO | |
Număr producător | 06019G2103 |