{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | LSE-110WF | |
Tip de bandă adezivă | cu două tăişuri | |
Adeziv | Acrilat | |
Forţă de lipire pe oţel | 4,4 N/mm | |
Rezistent la temperaturi de până la | 90 °C | |
Materialul acoperirii | Film PE siliconizat | |
Temperatură de depozitare | 16 °C | |
umiditate depozitare | 40 % | |
durabilitate minimă | 18 lună | |
Culoarea | alb | |
Lungime | 33 m | |
Lăţime | 25 mm | |
Grosime | 1,1 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083781 25X33 | |
Număr producător | 7100214546 |