{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | S2308 | |
Intervalul momentului de torsiune | 2,5 − 11 Nm | |
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) | M6 | |
Turaţie maximă | 950 min-1 | |
Suport pentru biţi | F 6,3 | |
Forma | Pistol | |
Debit maxim de aer necesar | 504 l/min | |
Racord filetat | BSP | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 10 mm | |
Greutate | 1,1 kg | |
Zgomot de lucru | 82 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 079163 S2308 | |
EAN / GTIN | 7322590010027 | |
Număr producător | S2308-C |