Polizoare pneumatice drepte 51813

Cod articol: 079441 51813
Produs nou
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere de ieşire 75 W
Turaţie maximă 100.000 min-1
Debit maxim de aer necesar 170 l/min
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
⌀ bucşă elastică 3 mm
Greutate 0,4 kg
Zgomot de lucru 81 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Lungime 135 mm
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079441 51813
EAN / GTIN 616026518131
Număr producător 51813

Descriere

Execuţie:

Dynabrade − Polizoare pneumatice drepte. Maşină de şlefuit multifuncţională dreaptă, silenţioasă, construcţie robustă şi ergonomică, cu mâner moale.
Creion de şlefuire cu o turaţie de 100000 1/min. Prevăzut cu lagăre de calitate pentru viteze înalte.

Aplicaţie:

Utilizaţi numai aer comprimat fără ulei. Nu lubrifiaţi!

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături