{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cursa dispozitivului | 20,5 mm | |
Forţă de apăsare la 6 bari | 10.500 N | |
Consum de aer per nit | 5,1 l | |
Branşament pentru furtun | 8 mm | |
⌀ maxim dorn | 3,5 mm | |
Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la | 4,8 mm | |
Pentru nituri oarbe aluminiu până la | 6 mm | |
Greutate | 1,7 kg | |
Presiune de lucru | 6 bar - 7 bar | |
Tip produs | Dispozitiv pentru nituri oarbe |
Cod articol | 770513 RAC182 | |
EAN / GTIN | 8033371219216 | |
Număr producător | RAC182 |