{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Fin tip E 14 V | |
Denumirea producătorului | ABSS1.6E | |
Capacitate acumulator | 4 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 14,4 V | |
Număr de curse | 3.500 min-1 | |
Capacitate de tăiere (grosime) oţel 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Capacitate de tăiere (grosime) oţel 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Raza celei mai mici curbe | 90 mm | |
Viteză de tăiere | 5 m/min - 8 m/min | |
Lăţime de tăiere | 5 mm | |
Greutate | 1,9 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Tip produs | Foarfecă pentru tablă |
Cod articol | 078100 7130016 |