{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | GBM 13-2-RE | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 750 W | |
Turaţie maximă treapta 1 | 1.000 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 3.000 min-1 | |
Suport pentru mandrină | 1/2 inch − 20 UNF | |
Domeniul de strângere a mandrinei | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 1 | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 2 | 8 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1 | 32 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 2 | 20 mm | |
recomandat pentru material | Oţel | |
Greutate | 2,4 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 7,5 m/s2 | |
Tip produs | Maşină de găurit |
Cod articol | 075420 GBM132RE | |
EAN / GTIN | 3165140799737 | |
Număr producător | 06011B2003 |