{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Denumirea producătorului | MAB525 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.600 W | |
Interval de turaţie treapta 1 | 70 min-1 - 280 min-1 | |
Interval de turaţie treapta 2 | 180 min-1 - 580 min-1 | |
Formă portsculă | CM3 | |
Dimensiunile portsculei | 19 mm Weldon | |
⌀ maxim carotare în oţel | 50 mm | |
⌀ maxim filetare în oţel | M20 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 20 mm | |
⌀ maxim teşire | 50 mm | |
⌀ maxim frecare | 20 mm | |
Lungime talpă magnetică | 90 mm | |
Lăţime talpă magnetică | 180 mm | |
Cursa de lucru | 160 mm | |
Greutate | 16 kg | |
Lungime | 295 mm | |
Lăţime | 171 mm | |
Înălţime | 492 mm | |
Tip produs | Maşină de carotat |
Cod articol | 076530 MAB525 | |
EAN / GTIN | 4250187511042 |