Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie cu acumulator, model BSB18C2 LI-202C, 18V, cu 2 acumulatori de 2Ah

Cod articol: 4935459722
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4935459722
EAN / GTIN 4058546028947
Număr producător 4935459722
L-Număr L00810 121

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție cu acumulator de 18 V, puternică și compactă
  • Extrem de ușor de manevrat: doar 191 mm lungime
  • Max. Cuplu: 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah)
  • Cutie de viteze cu 2 trepte: 0-450 min-1 / 0-1.800 min-1
  • Treaptă de găurire cu impact pentru găurirea în piatră
  • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru
  • Rotație dreapta/stânga
  • Mandrină metalică robustă de 13 mm
  • Baterie PRO Li-Ion cu protecție la suprasarcină pentru o durată de viață lungă a sculei și a bateriei