Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie, fără acumulator, încărcător BSB18C2BL

Cod articol: 070227 BSB18C2BL
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului BSB18C2BL-0
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Fără perii
Momentul maxim 60 Nm
Turaţie maximă treapta 1 500 min-1
Turaţie maximă treapta 2 1.950 min-1
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 40 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 13 mm
Greutate fără acumulator 1,6 kg
Lungime 183 mm
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070227 BSB18C2BL
EAN / GTIN 4058546324056

Descriere

Execuţie:

Maşină compactă de găurit şi înşurubat cu percuţie şi acumulator 18 V, puternică, fără perii
  • Cât se poate de uşor de manevrat datorită lungimii compacte de doar 183 mm
  • Cutie de viteze cu 2 trepte
  • 21 de trepte de reglare a momentului de rotaţie şi treaptă de găurire prin percuţie pentru găurirea pietrei
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru
  • Funcţionare spre dreapta/stânga
  • PRO Li-Ion Protecţie triplă: monitorizarea temperaturii, monitorizarea celulelor individuale, protecţie la suprasarcină

Livrare:

Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie cu acumulator, cu clemă de prindere, 1× mandrină de găurit cu acţiune rapidă 13 mm FIXTEC, fără acumulator, fără încărcător.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii