Maşină de înşurubat cu acumulatori Bosch GO, set de biți 25-parte, șurubelniță bit FAZA 2, încărcător, l-BOXX

Cod articol: 06019H2101
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019H2101
EAN / GTIN 4059952548739
Număr producător 06019H2101
L-Număr L00590 1235

Descriere

Descriere:

  • Maşină de înşurubat cu acumulatori Bosch GO, la locuri, gata de plecare – Bosch GO Maşină de înşurubat cu acumulatori este intuitiv și ușor de utilizat și permite rezultate excelente de lucru într-o gamă largă de aplicații
  • Satisfaceți-vă nevoile în orice situație prin simpla apăsare a dispozitivului înainte sau prin apăsarea butonului de activare pentru a începe să lucrați în modul convenabil de activare dublă a dispozitivului
  • Utilizați ambreiajul mecanic pentru a selecta cuplul corect pentru fiecare sarcină din cinci setări de cuplu și un ″mod optim de putere″
  • Datorită unei frâne electronice, acest instrument ușor de controlat se oprește imediat după dezactivare
  • Bosch GO este destinat pentru înșurubarea în lemn, metal și plastic, precum și pentru lucrul în aplicații delicate, cum ar fi plăci de bază sau dulapuri de control
  • Este compatibil cu toate încărcătoarele USB standard
  • Bosch GO Maşină de înşurubat cu acumulatori dispune, de asemenea, de un design simplificat pentru o manevrare perfectă atunci când lucrați într-o gamă largă de poziții
  • Acesta funcționează rapid și fără probleme și atinge viteze de până la 360 rpm, menținând astfel un nivel ridicat de performanță
  • Set de biți 25 buc

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 1,5 Ah
  • Tensiunea bateriei: 3,6 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Model de găurire, versiune: 1/4″ cu mufă hexagonală (ISK)
  • Domeniul de prindere al mandrinei de găurire, min./max.: 6,35 mm
  • Cuplu (slab/dur/max.): -/5/- Nm
  • Greutate cu baterie inclusă: 0. 3 kg
  • Cuplu de ambreiaj: 0,2 - 5 Nm
  • Viteza de ralanti (treapta 1 / treapta 2): 0 - 360 min-1
  • Diametru șurubului, max. Ø, max.: 5 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șuruburi]: 2,5 m/s²
  • Vibrații de instabilitate K [șuruburi]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 40 mm

Livrare:

  • Set de biti 25-pc
  • Ajutor USB
  • Cablu micro USB
  • L-BOXX Mini